| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4011645012019 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4011645012019 EAN/GTIN: 4011645012019 |
| |
|
| | |
| Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8 Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30308468 | ø: | 10,0 mm | T: | 65,0 mm | VE: | 10 m | Herstellerartikelnummer: | 1000300175 | Herstellername: | Pötz & Sand GmbH & Co. KG | Markenname: | PÖSAMO | max. kg: | 500 | AB: | 40,0 mm | Bund: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißketten, DIN, 5685, Ketten, Befestigungstechnik, Schweißkette, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 7,37* | € 9,57* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 67,76* | € 86,73* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 68,39* | € 87,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 71,73* | € 91,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 6,776* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|