Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil auf Rolle 6x3 galZn 1,5mmx300m (170x93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseil auf Rolle 6x3 galZn 1,5mmx300m (170x93)
Drahtseil auf Rolle 6x3 galZn 1,5mmx300m (170x93)
Drahtseil auf Rolle 6x3 galZn 1,5mmx300m (170x93)
Drahtseil auf Rolle 6x3 galZn 1,5mmx300m (170x93)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645015546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645015546
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
poesamo drahtseil
Drahtseil, verzinkt • Bestehend aus bestem Drahtseil mit Nennfestigkeit 1770 N/mm² • Drallarm und spannungsfrei • Nach EN 12385-4 Drallarme und spannungsfreie Drahtseile und ihre Vorzüge 1. Die Litzen der Seile sind vorgeformt. Durchschnittene Seile behalten ihre Lage bei, ohne dass ein Abbinden der Seite an der Schnittstelle erforderlich ist. 2. Da alle Litzen gleichmäßig gestreckt sind, verteilt sich die Belastung gleichmäßig auf alle Einzeldrähte im Seil. 3. Die Seile weisen nur eine geringe Neigung zur Klankenbildung auf. 4. Das unbelastete Drahtseil ist spannungsfrei, da die Drähte keine Vorbelastung haben. Die Seile zeigen daher bei Belastung nur wenig Neigung zu drehen. 5. Die Seile zeichnen sich durch ganz besonders große Biegsamkeit aus. 6. Drallarme und spannungsfreie Seile besitzen gegenüber normalen Drahtseilen eine wesentlich erhöhte Lebensdauer. Hinweis: Die hier empfohlene max. Tragkraft (max. kg) ist ein errechneter Wert auf Basis der Mindestbruchlast (MBL) und einem 6-fachen Sicherheitsfaktor. Die Höhe des gewählten Sicherheitsfaktors hängt von der jeweiligen Anwendung und den jeweils gültigen Vorschriften ab. Beispiel der maximalen Tragkraft (max. kg) für Drahtseil 3 mm: max. kg = MBL = 530 kN ~ 90 kg 6 6 *Konstruktion: Ein Drahtseil besteht aus einer Anzahl Litzen, die wiederum aus einer Anzahl Drähten bestehen. Ferner werden Fasereinlagen zum Stützen der Litzen, zur Reduzierung von Schwingungen im Drahtseil sowie zur Aufnahme von Schmiermitteln integriert. z. B.: 5 x 7 + 1 -> 5 Litzen mit je 7 Drähten und 1 Fasereinlage Wichtiger Hinweis: Der Einsatz der Drahtseile darf nur entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften und der im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z. B. 12385 - 4, 13414 und 15020 erfolgen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
170 x 93 mm
Durchmesser:
1,5 mm
je Rolle:
2,52 kg
Meter / Rolle:
300
Konstruktion*:
6 x 3 + 1 Fe
Mindestbruchkraft**:
150
udf_EDE_Katalog:
30308428
ø:
1,5 mm
Rolle:
300 m
VE:
300 m
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645015546
Herstellerartikelnummer:
1100100052
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
25
Fach:
1034
Konstruktion:
6 x 3 + 1
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø 1,5mm, Drahtseilrollen, Befestigungstechnik, Drahtseile, Zubehör, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
300
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,24*
€ 0,32*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 59,19*
€ 75,582*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,642*
€ 77,412*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 57,621*
€ 81,231*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 69,72*
€ 88,701*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,701*
€ 105,55419
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 72,87*
€ 86,7153
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 71,532*
€ 85,12308
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,831*
€ 83,09889
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 69,72*
€ 82,9668
pro Packung
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,2324* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.