Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschnur hanffarbig 2,5mmx100m auf Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packschnur hanffarbig 2,5mmx100m auf Spule
Packschnur hanffarbig 2,5mmx100m auf Spule
Packschnur hanffarbig 2,5mmx100m auf Spule
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645017182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645017182
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Packschnur

• Aus Polypropylen

Weitere Informationen:
Farbe:
hanffarbig
Ø:
ca. 2,5 mm
kg je Spule / Knäuel:
0,29
Meter / Spule / Knäuel:
100
udf_EDE_Katalog:
30308602
ø:
2,5 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Polen
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645017182
Herstellerartikelnummer:
2400800010
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Fach:
624
Knäuel:
100 m
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 2,5mm 100m, bindfaden, bindfaden 2,5mm, Polypropylen, Seil, (Textil), Polypropylen-Packschnur, Schnur, Befestigungstechnik, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,21*
2 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 4,21*
Lager 7
10
1
€ 4,79*
ab € 2,90*
€ 4,22*
2 Tage
47
10
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 4,49*
1
€ 9,80*
ab € 3,13*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,029* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.