Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe Ring-Ø 24,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselringe Ring-Ø 24,0mm
Schlüsselringe Ring-Ø 24,0mm
Schlüsselringe Ring-Ø 24,0mm
Schlüsselringe Ring-Ø 24,0mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645017724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2401500082
EAN/GTIN:
     4011645017724
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring
Schlüsselring, gehärtet, vernickelt
Weitere Informationen:
Ø:
24,0 mm
d:
1,5 mm
Artikel:
SL24
udf_EDE_Katalog:
30308536
ø:
24,0 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645017724
Herstellerartikelnummer:
2401500082
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiege-Artikel, Schlüsselringe, Befestigungstechnik, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2125
100
€ 4,79*
ab € 0,0618*
€ 0,0899*
100
€ 9,80*
ab € 0,065*
€ 0,0949*
5 Tage
2500
100
€ 4,30*
ab € 0,0702*
€ 0,1015*
100
€ 5,90*
ab € 0,0711*
€ 0,103*
2 Tage
2500
100
€ 7,90*
ab € 0,0709*
€ 0,103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.