Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe Ring-Ø 30,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselringe Ring-Ø 30,0mm
Schlüsselringe Ring-Ø 30,0mm
Schlüsselringe Ring-Ø 30,0mm
Schlüsselringe Ring-Ø 30,0mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645017731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645017731
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
pösamo schlüsselring
schlüssel ring
Schlüsselring, gehärtet, vernickelt
Weitere Informationen:
Ø:
30,0 mm
d:
1,8 mm
Artikel:
SL30
udf_EDE_Katalog:
30308536
ø:
30,0 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645017731
Herstellerartikelnummer:
2401500085
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiege-Artikel, Schlüsselringe, Befestigungstechnik, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0921*
€ 0,1347*
100
€ 9,80*
ab € 0,0977*
€ 0,1378*
100
€ 9,80*
ab € 0,0979*
€ 0,1378*
8 Tage
1900
100
€ 4,95*
ab € 0,0996*
€ 0,1399*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,0973*
€ 0,1617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.