Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe Ring-Ø 50,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselringe Ring-Ø 50,0mm
Schlüsselringe Ring-Ø 50,0mm
Schlüsselringe Ring-Ø 50,0mm
Schlüsselringe Ring-Ø 50,0mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645017762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645017762
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
pösamo schlüsselring
schlüssel ring
Schlüsselring, gehärtet, vernickelt
Weitere Informationen:
Ø:
50,0 mm
d:
2,8 mm
Artikel:
SL50
udf_EDE_Katalog:
30308536
ø:
50,0 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645017762
Herstellerartikelnummer:
2401500089
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiege-Artikel, Schlüsselringe, Befestigungstechnik, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,27*
€ 0,37*
100
€ 4,80*
ab € 0,2929*
€ 0,3829*
100
€ 4,80*
ab € 0,2929*
€ 0,3829*
8 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,2972*
€ 0,3872*
Lager 7
62
1
€ 4,79*
ab € 0,2969*
€ 0,4669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4669*
€ 0,55561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4069*
€ 0,48421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3869*
€ 0,46041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3569*
€ 0,42471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3469*
€ 0,41281
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2969*
€ 0,35331
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.