Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilschlüsselr. (SB)Draht-Ø 1,5mm a 3 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilschlüsselr. (SB)Draht-Ø 1,5mm a 3 Stk.
Drahtseilschlüsselr. (SB)Draht-Ø 1,5mm a 3 Stk.
Drahtseilschlüsselr. (SB)Draht-Ø 1,5mm a 3 Stk.
Drahtseilschlüsselr. (SB)Draht-Ø 1,5mm a 3 Stk.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645018684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2200200017
EAN/GTIN:
     4011645018684
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring
Schlüsselring aus Drahtseil

• Drahtseil aus Edelstahl, Verschluss Stahl vernickelt • Auf Karte • Zu 10 Karten im Umkarton

Weitere Informationen:
Artikel:
9015
Oberfläche:
Edelstah / Verschluss vernickelt
Anz. je Karte:
3
je Karte:
0,010 kg
udf_EDE_Katalog:
30308673
Länge:
15,0 mm
Draht-Ø:
1,5 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645018684
Herstellerartikelnummer:
2200200017
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Karte:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiege-Artikel, Schlüsselringe, Befestigungstechnik, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
10
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,36*
8 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,53*
2 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,53*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,71*
€ 2,59*
1
€ 9,80*
ab € 1,83*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.