Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 6,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 6,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 6,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000300516
EAN/GTIN:
     4011645024326
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt

Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
b:
24,0 mm
Artikel:
C 60
max. Tragkraft:
200 kg
t:
42,0 mm
kg je Bund:
18,9
Meter / Bund:
30
udf_EDE_Katalog:
30308483
ø:
6,0 mm
T:
42,0 mm
VE:
30 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645024326
Herstellerartikelnummer:
1000300516
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
200
AB:
24,0 mm
Bund:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Gütekette DIN 763, Rundstahlkette DIN 763, Stahlkette DIN 763, Rundstahlkette, Stahlkette, din 763, Ketten, Befestigungstechnik, DIN, 763, (ähnlich), Schweißkette, Kette, Schweißketten, ähnlich, Schweißkette DIN 763 (ähnlich), DIN 763 (ähnlich) Schweißkette, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 3,30*
€ 4,27*
9 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,7001*
€ 95,3301*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 78,0102*
€ 96,4101*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,59*
€ 102,18*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 84,3501*
€ 104,3202*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,18*
€ 121,5942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,4102*
€ 113,53814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,8102*
€ 109,25414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 87,75*
€ 104,4225
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 85,7001*
€ 101,98312
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 82,59*
€ 98,2821
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,753* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.