Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 5,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 5,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 5,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 5,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 5,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 5,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000300515
EAN/GTIN:
     4011645024333
Suchbegriffe:
Ketten
Befestigungstechnik
DIN
763
Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt

Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
5,0 mm
b:
20,0 mm
Artikel:
C 50
max. Tragkraft:
160 kg
t:
36,0 mm
kg je Bund:
12,9
Meter / Bund:
30
udf_EDE_Katalog:
30308483
ø:
5,0 mm
T:
35,0 mm
VE:
30 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645024333
Herstellerartikelnummer:
1000300515
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
160
AB:
20,0 mm
Bund:
30 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,21*
€ 2,93*
8 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,39*
€ 65,6901*
Lager 7
3
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 52,4502*
€ 67,1202*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 56,2401*
€ 71,6001*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 61,92*
€ 78,0501*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,1202*
€ 79,87304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,3301*
€ 74,17282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,88*
€ 71,2572
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,4701*
€ 68,38942
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,2801*
€ 65,78332
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 52,4502*
€ 62,41574
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,74834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.