Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette DIN 5686 galZn 1,8 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knotenkette DIN 5686 galZn 1,8 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 galZn 1,8 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 galZn 1,8 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 galZn 1,8 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 galZn 1,8 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645024371
EAN/GTIN:
     4011645024371
Suchbegriffe:
Knotenkette
knotenkette
Knotenkette, DIN 5686, galvanisch verzinkt

Die Trag- und Bruchkraft sind nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308488
ø:
1,8 mm
B:
8,0 mm
T:
25,0 mm
VE:
30 m
Herstellerartikelnummer:
1000200100
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
20
Bund:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Ketten, Befestigungstechnik, DIN, 5686, Knotenketten, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,48*
€ 0,82*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,4701*
€ 17,13*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,51*
€ 17,13*
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,74*
€ 18,7002*
3 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,64*
€ 19,9002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,0101*
€ 15,48202
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,7302*
€ 15,14894
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,417* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.