Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Notglieder lackiertrot 6,0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahl Notglieder lackiertrot 6,0mm
Stahl Notglieder lackiertrot 6,0mm
Stahl Notglieder lackiertrot 6,0mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645024432
EAN/GTIN:
     4011645024432
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Notglied, Stahl

Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308507
Farbe:
rot
ø:
6 mm
VE:
10 Stück
Herstellerartikelnummer:
2100100018
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
innere Länge:
29 mm
Hakenöffnung:
10,5 mm
Gewicht 1000 Stück:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied 6mm, kettennotglied, notglieder verzinkt, Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, Verbindungsglied, Notglied, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,09*
€ 1,51*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 9,96*
€ 13,74*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 13,87*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,46*
€ 14,42*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.