Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knotenkette DIN 5686 A2 2,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knotenkette DIN 5686 A2 2,0 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 A2 2,0 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 A2 2,0 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 A2 2,0 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 A2 2,0 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 A2 2,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645024524
Suchbegriffe:
Ketten
Befestigungstechnik
Edelstahl-Knotenkette
Knotenkette
Knotenkette, DIN 5686, Edelstahl 1.4303

Die Trag- und Bruchkraft sind nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308490
ø:
2,0 mm
B:
9,0 mm
T:
28,0 mm
VE:
30 m
Herstellerartikelnummer:
1000200323
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
25
Bund:
30 m
Weitere Suchbegriffe: DIN, 5686, Knotenketten, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,1702*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,77234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,08*
€ 126,2352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,82*
€ 124,7358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,3301*
€ 120,58282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,0601*
€ 116,69152
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,1702*
€ 98,97254
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.