Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Kordel weiss 2,5mmx250m auf Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Kordel weiss 2,5mmx250m auf Spule
PP-Kordel weiss 2,5mmx250m auf Spule
PP-Kordel weiss 2,5mmx250m auf Spule
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2400800031
EAN/GTIN:
     4011645024739
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polypropylen-Kordel, auf Großrolle

Lieferung: Auf Großrolle. Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
2,5 mm
Reißfestigkeit:
ca. 55 kg
Meter / Spule:
250
udf_EDE_Katalog:
30308595
ø:
2,5 mm
Rolle:
250 m
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645024739
Herstellerartikelnummer:
2400800031
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
7
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Kordel, Seil, (Textil), Kordeln, Schnur, Befestigungstechnik, Polypropylen, Polypropylen-Kordel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
1
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 6,53*
8 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,54*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,67*
€ 6,68*
1
€ 9,80*
ab € 5,04*
€ 7,15*
1 Tag
85
10
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,01868* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.