Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Kordel weiss 2,5mmx700m auf Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Kordel weiss 2,5mmx700m auf Spule
PP-Kordel weiss 2,5mmx700m auf Spule
PP-Kordel weiss 2,5mmx700m auf Spule
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2400800032
EAN/GTIN:
     4011645024746
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polypropylen-Kordel, auf Großrolle

Lieferung: Auf Großrolle. Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
2,5 mm
Reißfestigkeit:
ca. 55 kg
Meter / Spule:
700
udf_EDE_Katalog:
30308595
ø:
2,5 mm
Rolle:
700 m
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645024746
Herstellerartikelnummer:
2400800032
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
7
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Kordel, Seil, (Textil), Kordeln, Schnur, Befestigungstechnik, Polypropylen, Polypropylen-Kordel, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
12
€ 4,79*
ab € 14,12*
€ 18,80*
3 Tage
14
€ 8,50*
ab € 14,10*
€ 18,83*
9 Tage
14
€ 4,95*
ab € 14,18*
€ 18,84*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 15,26*
€ 20,41*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.