Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanf-Mehrzweckleine gedr.6,0mmx30m auf Docke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanf-Mehrzweckleine gedr.6,0mmx30m auf Docke
Hanf-Mehrzweckleine gedr.6,0mmx30m auf Docke
Hanf-Mehrzweckleine gedr.6,0mmx30m auf Docke
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200400010
EAN/GTIN:
     4011645024807
Suchbegriffe:
Arbeitsleine
Mehrzweckleine
arbeitsleine
Hanf-Mehrzweckleine, gedreht

• Aus Naturfaser der Hanfpflanze (dient als Vorlage der Polyfaser) • UV-stabilisiert • Schwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht

Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Material:
Hanf
Meter/Docke:
30
udf_EDE_Katalog:
30308590
ø:
6 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645024807
Herstellerartikelnummer:
1200400010
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Docke:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Textil, Seil, (Textil), Hanf, Hanf-Mehrzweckleine, Befestigungstechnik, Leine, Textil-Seil, Hanf-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 10,06*
€ 14,34*
8 Tage
6
€ 4,95*
ab € 10,03*
€ 14,35*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 10,25*
€ 14,61*
€ 9,80*
ab € 11,13*
€ 15,65*
€ 5,90*
ab € 10,74*
€ 16,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,34167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.