Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Mauerschnur weiss 1,3mmx50m auf Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylon-Mauerschnur weiss 1,3mmx50m auf Spule
Nylon-Mauerschnur weiss 1,3mmx50m auf Spule
Nylon-Mauerschnur weiss 1,3mmx50m auf Spule
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645026818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645026818
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 1,3 mm
Maurerschnur, Nylon

• Auf Spule

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
1,3 mm
Meter/Spule:
50
udf_EDE_Katalog:
30308599
Länge:
50 m
ø:
1,3 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645026818
Herstellerartikelnummer:
2400800030
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur nylon, Nylon-Maurerschnur, Nylon, Schnur, Handwerkzeuge, Maurerwerkzeuge, Markierungswerkzeuge, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,45*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,46*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,71*
€ 2,52*
1
€ 9,80*
ab € 1,83*
€ 2,70*
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0342* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.