Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirbelschäkel (SB) A4, 8,0mm a 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirbelschäkel (SB) A4, 8,0mm a 1 Stk.
Wirbelschäkel (SB) A4, 8,0mm a 1 Stk.
Wirbelschäkel (SB) A4, 8,0mm a 1 Stk.
Wirbelschäkel (SB) A4, 8,0mm a 1 Stk.
Wirbelschäkel (SB) A4, 8,0mm a 1 Stk.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645029918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645029918
Suchbegriffe:
Wirbelschäkel
wirbelschäkel
Wirbelschäkel, Edelstahl A4

Lieferung: Auf Karte, 5 Karten im Umkarton. Hinweis: Die maximale Tragfähigkeit errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft .

Weitere Informationen:
A:
94 mm
B:
16 mm
C:
18 mm | 16 mm
Ø D:
8 mm
max. Tragkraft:
400 kg
Anz. je Karte:
5
je Karte:
0,20 kg
udf_EDE_Katalog:
30308630
Ø d:
8 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645029918
Herstellerartikelnummer:
2100300139
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Karte:
0,20 kg
Weitere Suchbegriffe: Schäkel, Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 8,86*
€ 12,23*
8 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 8,80*
€ 12,24*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,06*
€ 12,51*
1
€ 5,90*
ab € 8,46*
€ 12,63*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,69*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.