Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmverschluss 4,5mm mess.-verchr.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmverschluss 4,5mm mess.-verchr.
Klemmverschluss 4,5mm mess.-verchr.
Klemmverschluss 4,5mm mess.-verchr.
Klemmverschluss 4,5mm mess.-verchr.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645032857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645032857
Suchbegriffe:
Ketten
Verschluss
Klemmverschluss
Befestigungstechnik
Klemmverschluss
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308514
Länge:
15,3 mm
ø:
6,3 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
1800200017
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Oberfläche:
Messing verchromt
Für Kugelketten-Ø:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelketten, Kettenverschluss, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1431*
€ 0,1981*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,57*
€ 16,91*
7 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 16,96*
Lager 7
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,292*
€ 18,022*
5 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,24*
€ 18,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,022*
€ 21,44618
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,962*
€ 17,80478
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,302*
€ 17,01938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,462*
€ 16,01978
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,332*
€ 15,86508
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,292*
€ 15,81748
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,13292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.