Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Notglieder rot 8,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff Notglieder rot 8,0mm
Kunststoff Notglieder rot 8,0mm
Kunststoff Notglieder rot 8,0mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645033601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645033601
EAN/GTIN:
     4011645033601
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Notglied, Polyethylen
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308505
Farbe:
rot
ø:
8,0 mm
VE:
1 Stück
Herstellerartikelnummer:
2100100025
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
innere Länge:
35 mm
Hakenöffnung:
13 mm
Gewicht 1000 Stück:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied 8mm, kettennotglied, Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, Verbindungsglied, Notglied, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
97
€ 4,79*
ab € 0,44*
€ 0,76*
2 Tage
114
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,76*
3 Tage
114
€ 6,99*
ab € 0,45*
€ 0,77*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.