Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 5,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 5,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 5,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 5,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 5,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 5,0 Bundw. 30m
Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 5,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645033649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000300373
EAN/GTIN:
     4011645033649
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
edelstahlkette
Schweißkette, ähnlich DIN 766, Form A, kurzgliedrig, Edelstahl 1.4401

Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
5,0 mm
b:
17,0 mm
Artikel:
A 50
max. Tragkraft:
250 kg
t:
18,5 mm
kg je Bund:
15,0
Meter / Bund:
30
udf_EDE_Katalog:
30308484
ø:
5,0 mm
T:
18,5 mm
VE:
30 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645033649
Herstellerartikelnummer:
1000300373
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
250
AB:
17,0 mm
Bund:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Schweißkette, Ketten, DIN, 766, (ähnlich), Befestigungstechnik, Edelstahl-Schweißkette, Kette, Schweißketten, ähnlich, Schweißkette DIN 766 (ähnlich), DIN 766 (ähnlich) Schweißkette, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,34*
€ 12,60*
8 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 242,2401*
€ 285,75*
Lager 7
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 258,09*
€ 303,0702*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 266,1102*
€ 311,2302*
3 Tage
60
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 286,24*
€ 333,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,0702*
€ 360,65354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,2701*
€ 356,13142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,07*
€ 334,4733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,36*
€ 325,2984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 267,4902*
€ 318,31334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 258,09*
€ 307,1271
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 8,603* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.