Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M14 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M14 HP
DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M14 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645034479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645034479
EAN/GTIN:
     4011645034479
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
DIN 1480 RR
Spannschlösser ähnl. DIN1480, Haken/Öse, Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308518
Artikel:
M14
VE:
10 Stück
Markenname:
neutrale Produktlinie
Gewicht 1000 Stück:
620 kg
Länge der Spannschlossmutter:
140 mm
Spannweg:
122 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1480 RR, Spannschlossmutter DIN 1480 RR, din 1480 rr, SpannschlossDIN1480, Ketten-, Seilezubehör, Drahtspanner, Befestigungstechnik, Spannschloss, Spannschlösser, Spannschloss DIN 1480 (ähnlich), DIN 1480 (ähnlich) Spannschloss, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 36,47*
€ 48,43*
17 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 38,03*
€ 50,63*
Lager 7
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 363,15*
€ 387,17*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 387,17*
€ 460,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 376,84*
€ 448,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 363,15*
€ 432,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3.871,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.