Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken A2 120x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken A2 120x11mm
Feuerwehr-Karabinerhaken A2 120x11mm
Feuerwehr-Karabinerhaken A2 120x11mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645035377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645035377
EAN/GTIN:
     4011645035377
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabinerhaken, DIN 5299, Form C, Edelstahl 1.4401
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308532
Abmessungen:
120 x 11 mm
VE:
1 Stück
Herstellerartikelnummer:
2100400137
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. Tragkraft:
450 kg
Hakenöffnung:
16 mm
Gewicht 1000 Stück:
180 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, DIN5299, (ähnlich), Feuerwehr, Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, Haken, Feuerwehr-Karabinerhaken DIN 5299 (ähnlich), DIN 5299 (ähnlich) Feuerwehr-Karabinerhaken, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
31
€ 4,79*
ab € 5,04*
€ 7,39*
2 Tage
32
€ 8,50*
ab € 5,10*
€ 7,46*
2 Tage
32
€ 7,90*
ab € 5,13*
€ 7,48*
17 Tage
10
€ 6,99*
ab € 6,02*
€ 8,71*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.