Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knotenkette DIN 5686 galZn 2,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knotenkette DIN 5686 galZn 2,0 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 galZn 2,0 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 galZn 2,0 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 galZn 2,0 Bundw. 30m
Knotenkette DIN 5686 galZn 2,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645037005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645037005
Suchbegriffe:
Ketten
Befestigungstechnik
Knotenkette
DIN
Knotenkette, DIN 5686, galvanisch verzinkt

Die Trag- und Bruchkraft sind nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308488
ø:
2,0 mm
B:
9,0 mm
T:
28,0 mm
VE:
30 m
Herstellerartikelnummer:
1000200128
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
25
Bund:
30 m
Weitere Suchbegriffe: 5686, Knotenketten, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,51*
€ 0,86*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,1502*
€ 17,97*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,4601*
€ 18,3702*
15 Tage
6
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,2502*
€ 20,7102*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 16,0902*
€ 21,8601*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,8601*
€ 26,01352
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,3801*
€ 21,87232
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,52*
€ 20,8488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,6101*
€ 19,76602
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,0902*
€ 19,14734
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,53634* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.