Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M24 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M24 HP
DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M24 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645037029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645037029
EAN/GTIN:
     4011645037029
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
DIN 1480 RR
Spannschlösser ähnl. DIN1480, Haken/Öse, Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308518
Artikel:
M24
VE:
1 Stück
Markenname:
neutrale Produktlinie
Gewicht 1000 Stück:
3000 kg
Länge der Spannschlossmutter:
255 mm
Spannweg:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1480 RR, Spannschlossmutter DIN 1480 RR, din 1480 rr, SpannschlossDIN1480, Ketten-, Seilezubehör, Drahtspanner, Befestigungstechnik, Spannschloss, Spannschlösser, Spannschloss DIN 1480 (ähnlich), DIN 1480 (ähnlich) Spannschloss, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 15,69*
€ 21,86*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.248,98*
€ 1.378,59*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,59*
€ 1.640,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,07*
€ 1.629,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,73*
€ 1.563,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,66*
€ 1.522,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.256,39*
€ 1.495,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1.248,98*
€ 1.486,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.