Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Maurerschnur weiss 2,0mmx100m auf Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Maurerschnur weiss 2,0mmx100m auf Spule
PP-Maurerschnur weiss 2,0mmx100m auf Spule
PP-Maurerschnur weiss 2,0mmx100m auf Spule
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645037784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645037784.
EAN/GTIN:
     4011645037784
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
pflasterschnur 2 mm
Maurerschnur, Polypropylen

• Geflochten • Nach DIN 83307

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
2,0 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Meter/Spule:
100
udf_EDE_Katalog:
30308600
Länge:
100 m
ø:
2,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645037784
Herstellerartikelnummer:
2400800044
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, Polypropylen, DIN, 88307, Schnur, Handwerkzeuge, Polypropylen-Maurerschnur, Maurerwerkzeuge, Markierungswerkzeuge, 83307, Maurerschnur DIN 83307, DIN 88307 Maurerschnur, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,44*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,44*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,40*
€ 3,50*
1
€ 9,80*
ab € 2,59*
€ 3,78*
1 Tag
18
10
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,024* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.