Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglieder galZn 8,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notglieder galZn 8,0mm
Notglieder galZn 8,0mm
Notglieder galZn 8,0mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645039085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645039085
EAN/GTIN:
     4011645039085
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Notglied, verzinkt
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308541
ø:
8,0 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
Herstellerartikelnummer:
2100100029
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
innere Länge:
36,0 mm
Hakenöffnung:
9,0 mm
Gewicht 100 Stück:
5,750 kg
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied 8mm, kettennotglied, notglieder verzinkt, Ketten-, Seilezubehör, Stahl, Notglied, Befestigungstechnik, Verbindungsglied, Stahl-Notglied, Kettenverbindungsglied, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,4663*
€ 0,6657*
Lager 7
128
50
€ 4,79*
ab € 0,4948*
€ 0,6748*
9 Tage
100
50
€ 4,95*
ab € 0,5249*
€ 0,7049*
5 Tage
100
50
€ 4,30*
ab € 0,5466*
€ 0,7488*
3 Tage
50
50
€ 6,99*
ab € 0,59*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6748*
€ 0,80301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6648*
€ 0,79111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6048*
€ 0,71971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5848*
€ 0,69591
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4948*
€ 0,58881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.