Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken A2 80x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken A2 80x 8mm
Feuerwehr-Karabinerhaken A2 80x 8mm
Feuerwehr-Karabinerhaken A2 80x 8mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645039412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645039412
EAN/GTIN:
     4011645039412
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabinerhaken, DIN 5299, Form C, Edelstahl 1.4401
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308532
Abmessungen:
80 x 8 mm
VE:
2 Stück
Herstellerartikelnummer:
2100400024
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. Tragkraft:
230 kg
Hakenöffnung:
9 mm
Gewicht 1000 Stück:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, DIN5299, (ähnlich), Feuerwehr, Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, Haken, Feuerwehr-Karabinerhaken DIN 5299 (ähnlich), DIN 5299 (ähnlich) Feuerwehr-Karabinerhaken, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
90
2
€ 4,79*
ab € 3,4459*
€ 3,4459*
2 Tage
106
2
€ 7,90*
ab € 3,52*
€ 3,52*
17 Tage
88
2
€ 6,99*
ab € 3,80*
€ 3,80*
2 Tage
106
2
€ 8,50*
ab € 3,43*
€ 4,76*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,4459*
€ 4,10062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,8918* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.