Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Seil gefl. weiss 4,0mmx30m auf Lg-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Seil gefl. weiss 4,0mmx30m auf Lg-Haspel
PA-Seil gefl. weiss 4,0mmx30m auf Lg-Haspel
PA-Seil gefl. weiss 4,0mmx30m auf Lg-Haspel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645040036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200100057
EAN/GTIN:
     4011645040036
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil, geflochten

• Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragkraft wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
4,0 mm
max. Tragkraft:
30 kg
Fach:
1182
in Baustein:
1, 2
Meter / Haspel:
30
udf_EDE_Katalog:
30308579
ø:
4,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645040036
Herstellerartikelnummer:
1200100057
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
30
Haspel:
30 m
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Seil, (Textil), Befestigungstechnik, Textil-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 8,64*
8 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 8,81*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,31*
€ 9,00*
5
€ 4,90*
ab € 6,63*
€ 9,12*
1
€ 9,80*
ab € 6,81*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,21034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.