Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapidglieder A4 8,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapidglieder A4 8,0mm
Rapidglieder A4 8,0mm
Rapidglieder A4 8,0mm
Rapidglieder A4 8,0mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645043259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645043259
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Rapidglied, Edelstahl 1.4401
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308540
ø:
8,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
2100200015
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. Tragkraft:
350 kg
innere Länge:
58 mm
Öffnung:
9,5 mm
Gewicht 100 Stück:
7,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, ketten-notglied 8mm, ketten notglied, ketten-verbindungsglied edelstahl, Schraubglied, Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, Verbindungsglied, Kettenverbindungsglied, Rapidglied, Rapidglieder, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,2395*
€ 4,8795*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,2519*
€ 4,8919*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 3,87072*
€ 5,72072*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 3,8603*
€ 5,8365*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,94*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72072*
€ 6,80766
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30072*
€ 6,30786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16072*
€ 6,14126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05072*
€ 6,01036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74072*
€ 5,64146
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87072*
€ 4,60616
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.