Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF-Seil gedr. hanffarbig 6,0mmx20m auf Lg-Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF-Seil gedr. hanffarbig 6,0mmx20m auf Lg-Haspel
PF-Seil gedr. hanffarbig 6,0mmx20m auf Lg-Haspel
PF-Seil gedr. hanffarbig 6,0mmx20m auf Lg-Haspel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645044096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200200037
EAN/GTIN:
     4011645044096
Suchbegriffe:
Seil
(Textil)
Befestigungstechnik
Polyfaser-Seil
Polyfaser-Seil, gedreht

Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
hanffarbig
Ø:
6,0 mm
max. Tragkraft:
44 kg
Fach:
1252
in Baustein:
1
Meter / Haspel:
20
udf_EDE_Katalog:
30308583
ø:
6,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645044096
Herstellerartikelnummer:
1200200037
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
44
Haspel:
20 m
Weitere Suchbegriffe: Textil-Seil, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,70*
€ 7,97*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,67*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 8,70*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 6,56*
€ 9,52*
1
€ 9,80*
ab € 7,06*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,328* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.