Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapidglieder A4 5,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapidglieder A4 5,0mm
Rapidglieder A4 5,0mm
Rapidglieder A4 5,0mm
Rapidglieder A4 5,0mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645048421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645048421
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Rapidglied, Edelstahl 1.4401
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308540
ø:
5,0 mm
VE:
2 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
2100200013
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. Tragkraft:
140 kg
innere Länge:
39 mm
Öffnung:
6,5 mm
Gewicht 100 Stück:
2,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied 5mm edelstahl, ketten notglied, ketten-notglied 5mm, Schraubglied, Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, Verbindungsglied, Kettenverbindungsglied, Rapidglied, Rapidglieder, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
54
2
€ 4,95*
ab € 1,3878*
€ 2,1878*
Lager 7
46
2
€ 4,79*
ab € 1,64215*
€ 2,57215*
5 Tage
54
2
€ 4,30*
ab € 1,6423*
€ 2,629*
3 Tage
54
2
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,64*
15 Tage
56
2
€ 6,99*
ab € 1,75*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,57215*
€ 3,06086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28215*
€ 2,71576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21215*
€ 2,63246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14215*
€ 2,54916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05215*
€ 2,44206
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64215*
€ 1,95416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,1443* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.