Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken galZn 140x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken galZn 140x12mm
Feuerwehr-Karabinerhaken galZn 140x12mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645051247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645051247
EAN/GTIN:
     4011645051247
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnl. DIN5299 Form C, Stahl, galvanisch verzinkt

Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken (ähnl. DIN 5299). Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre! Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308530
Abmessung:
140 x 12 mm
VE:
10 Stück
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
neutrale Produktlinie
Hakenöffnung:
19 mm
Gewicht 100 Stück:
26,0 kg
max. Tragfähigkeit:
510 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, DIN5299, (ähnlich), Feuerwehr, Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, Haken, Feuerwehr-Karabinerhaken DIN 5299 (ähnlich), DIN 5299 (ähnlich) Feuerwehr-Karabinerhaken, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
130
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,66*
€ 2,33*
9 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,907*
€ 16,797*
1 Tag
14
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,94*
€ 30,80*
Lager 7
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,86*
€ 138,01*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.380,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.