Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift galZn 10,0mm-3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel geschweift galZn 10,0mm-3/8"
Schäkel geschweift galZn 10,0mm-3/8"
Schäkel geschweift galZn 10,0mm-3/8"
Schäkel geschweift galZn 10,0mm-3/8"
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645051278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645051278
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Schäkel, geschweift, verzinkt

Hinweis: Die maximale Tragkraft errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308523
Abmessung:
10,0 mm = 3/8"
b1:
20 mm
H1:
40 mm
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
2100300014
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. Tragkraft:
300 kg
Gewicht 100 Stück:
14,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, geschweift, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 0,6222*
€ 0,9579*
8 Tage
50
25
€ 4,95*
ab € 0,6774*
€ 0,9874*
2 Tage
50
25
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,06*
5 Tage
102
25
€ 4,30*
ab € 0,7186*
€ 1,0644*
Lager 7
43
1
€ 4,79*
ab € 0,71858*
€ 1,16858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16858*
€ 1,39061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03858*
€ 1,23591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95858*
€ 1,14071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93858*
€ 1,11691
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88858*
€ 1,05741
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71858*
€ 0,85511
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.