Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift galZn 12,0mm-1/2"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schäkel geschweift galZn 12,0mm-1/2"
Schäkel geschweift galZn 12,0mm-1/2"
Schäkel geschweift galZn 12,0mm-1/2"
Schäkel geschweift galZn 12,0mm-1/2"
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645051322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645051322
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Schäkel, geschweift, verzinkt

Hinweis: Die maximale Tragkraft errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308523
Abmessung:
13,0 mm = 1/2"
b1:
24 mm
H1:
48 mm
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
2100300105
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. Tragkraft:
500 kg
Gewicht 100 Stück:
26,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, geschweift, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
525
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,3404*
€ 1,8004*
8 Tage
21
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,8275*
€ 35,7975*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 28,365*
€ 37,965*
5 Tage
42
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 28,345*
€ 38,80*
14 Tage
22
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,35*
€ 40,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,965*
€ 45,17835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,385*
€ 40,91815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,945*
€ 39,20455
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,975*
€ 36,86025
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,215*
€ 35,95585
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 28,365*
€ 33,75435
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.