Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1390 (ähnl.) 3.6 galZn H/Ö M8 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1390 (ähnl.) 3.6 galZn H/Ö M8 HP
DIN 1390 (ähnl.) 3.6 galZn H/Ö M8 HP
DIN 1390 (ähnl.) 3.6 galZn H/Ö M8 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645052459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645052459
Suchbegriffe:
Ketten-
Seilezubehör
DIN
1390
Spannschlösser, ähnl. DIN1390 (LBW), Haken/Öse, Temperguss, Stahl
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308517
Artikel:
M8
l1:
70 mm
d1:
70 mm
VE:
50 Stück
Herstellerartikelnummer:
2100700017
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Gewicht 1000 Stück:
87,60 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 71,07*
€ 90,66*
15 Tage
1
€ 6,99*
ab € 75,04*
€ 94,91*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 79,10*
€ 99,99*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,99*
€ 118,9881
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,55*
€ 117,2745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,24*
€ 113,3356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,99*
€ 109,4681
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,10*
€ 94,129
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,582* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.