Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M20 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M20 HP
DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M20 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645052466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645052466
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
DIN 1480 RR
Spannschlösser ähnl. DIN1480, Haken/Öse, Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308518
Artikel:
M20
VE:
5 Stück
Markenname:
neutrale Produktlinie
Gewicht 1000 Stück:
1630 kg
Länge der Spannschlossmutter:
200 mm
Spannweg:
167 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1480 RR, Spannschlossmutter DIN 1480 RR, din 1480 rh m20, din 1480 rr, SpannschlossDIN1480, Ketten-, Seilezubehör, Drahtspanner, Befestigungstechnik, Spannschloss, Spannschlösser, Spannschloss DIN 1480 (ähnlich), DIN 1480 (ähnlich) Spannschloss, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 45,60*
€ 60,65*
15 Tage
4
€ 6,99*
ab € 47,76*
€ 63,24*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 50,667*
€ 66,457*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,457*
€ 79,08383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,617*
€ 76,89423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,347*
€ 73,00293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,287*
€ 70,55153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,027*
€ 69,05213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,667*
€ 60,29373
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,1334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.