Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 3.6 galZn Ö/Ö M10 gegossen HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1480 3.6 galZn Ö/Ö M10 gegossen HP
DIN 1480 3.6 galZn Ö/Ö M10 gegossen HP
DIN 1480 3.6 galZn Ö/Ö M10 gegossen HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645052497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645052497
EAN/GTIN:
     4011645052497
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
DIN 1480 RR
DIN 1480 Spannschloss gegossen, Öse/Öse, verzinkt
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308520
Gewinde:
M10
VE:
10 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
2100700079
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Länge Korpus:
125 mm
Gewicht 100 Stück:
27,0 kg
Spannweg:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1480 RR, Spannschlossmutter DIN 1480 RR, din 1480 rr, Spannschloss, DIN, 1480, Artikel, nach, Norm, Befestigungstechnik, Spannschloss DIN 1480, DIN 1480 Spannschloss, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,001*
€ 2,781*
Lager 7
2
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 18,54*
€ 25,39*
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,67*
€ 25,42*
5 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 18,41*
€ 25,733*
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,98*
€ 28,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.