Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 3.6 galZn H/H M10 gegossen HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 3.6 galZn H/H M10 gegossen HP
DIN 1480 3.6 galZn H/H M10 gegossen HP
DIN 1480 3.6 galZn H/H M10 gegossen HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645052534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645052534
Suchbegriffe:
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 HH
Spannschlossmutter DIN 1480 HH
din 1480hh m10 x125
DIN 1480 Spannschloss, gegossen, mit geschmiedeten Haken/Haken, verzinkt
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308521
Gewinde:
M10
VE:
10 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
2100700080
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Länge Korpus:
125 mm
Gewicht 100 Stück:
30,0 kg
Spannweg:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1480 hh, Spannschloss, DIN, 1480, Artikel, nach, Norm, Befestigungstechnik, Spannschloss DIN 1480, DIN 1480 Spannschloss, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,4631*
€ 2,2562*
4 Tage
20
10
€ 4,30*
ab € 1,792*
€ 2,542*
13 Tage
20
10
€ 6,99*
ab € 1,90*
€ 2,65*
1 Tag
20
10
€ 8,50*
ab € 1,933*
€ 2,693*
Lager 7
17
1
€ 4,79*
ab € 1,79215*
€ 2,78215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78215*
€ 3,31076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49215*
€ 2,96566
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38215*
€ 2,83476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28215*
€ 2,71576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20215*
€ 2,62056
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79215*
€ 2,13266
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.