Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel 0,16 t verz. Bolzen 6mm Dm DIN 82101, Form A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schäkel 0,16 t verz. Bolzen 6mm Dm DIN 82101, Form A
Schäkel 0,16 t verz. Bolzen 6mm Dm DIN 82101, Form A
Schäkel 0,16 t verz. Bolzen 6mm Dm DIN 82101, Form A
Schäkel 0,16 t verz. Bolzen 6mm Dm DIN 82101, Form A
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645052787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645052787
Suchbegriffe:
DIN 82101
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Schäkel, ähnlich DIN 82101, Form A, verzinkt

• Mit metrischem Gewinde • Die maximale Tragkraft errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308527
ø:
6 mm
b1:
8 mm
H1:
18,0 mm
VE:
50 Stück
Herstellerartikelnummer:
000000100016V
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Nenngröße:
0,16
max. Tragkraft:
160 kg
Gewicht 100 Stück:
2,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, gerade, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4846*
€ 0,6646*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,37*
€ 27,53*
15 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,82*
€ 32,12*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 25,045*
€ 33,735*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,735*
€ 40,14465
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,965*
€ 33,27835
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,035*
€ 32,17165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,565*
€ 30,42235
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 25,195*
€ 29,98205
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 25,045*
€ 29,80355
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5009* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.