Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 82101 ST galZn A Gr.2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 82101 ST galZn A Gr.2 HP
DIN 82101 ST galZn A Gr.2 HP
DIN 82101 ST galZn A Gr.2 HP
DIN 82101 ST galZn A Gr.2 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645052862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645052862
Suchbegriffe:
DIN 82101
din 82101
Schäkel, ähnlich DIN 82101, Form A, verzinkt

• Mit metrischem Gewinde • Die maximale Tragkraft errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308527
ø:
22 mm
b1:
30 mm
H1:
67,0 mm
VE:
1 Stück
Herstellerartikelnummer:
000000100200V
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Nenngröße:
2,00
max. Tragkraft:
2000 kg
Gewicht 100 Stück:
103,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Schäkel, Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, gerade, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 9,04*
14 Tage
22
€ 6,99*
ab € 6,71*
€ 9,46*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 7,1006*
€ 10,0106*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,0106*
€ 11,91261
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,9406*
€ 11,82931
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,5806*
€ 11,40091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2806*
€ 11,04391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7606*
€ 10,42511
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,1006*
€ 8,44971
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.