Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Pressklemmen Z2 f.Drahtseil-Ø 2,0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Alu-Pressklemmen Z2 f.Drahtseil-Ø 2,0mm
Alu-Pressklemmen Z2 f.Drahtseil-Ø 2,0mm
Alu-Pressklemmen Z2 f.Drahtseil-Ø 2,0mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645054705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645054705
EAN/GTIN:
     4011645054705
Suchbegriffe:
Pressklemmen
pressklemmen
Pressklemme, ähnlich DIN EN 13411-3

• Aluminium, blank • Für nicht ummantelte Drahtseile von 1,5 bis 5,0 mm

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308443
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
2100600079
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ø Seil:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Pressklemme, DIN, 13411-3, (ähnlich), Befestigungstechnik, Aluminium-Pressklemme, Aluminium, Drahtseile, Zubehör, Pressklemme DIN EN 13411-3 (ähnlich), DIN EN 13411-3 (ähnlich) Pressklemme, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1400
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1447*
€ 0,1997*
Lager 7
11
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,28*
€ 15,83*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,47*
€ 16,34*
9 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,20*
€ 16,75*
5 Tage
20
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,96*
€ 18,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.