Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not S-Haken galZn 6,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not S-Haken galZn 6,8mm
Not S-Haken galZn 6,8mm
Not S-Haken galZn 6,8mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645055085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645055085
EAN/GTIN:
     4011645055085
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
Not-S-Haken, verzinkt
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308543
Gesamtlänge:
65 mm
ø:
6,8 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
1500100005
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Hakenöffnung:
7,0 mm
Gewicht 100 Stück:
3,76 kg
Weitere Suchbegriffe: Not, Haken, Ketten-, Seilezubehör, Not-S-Haken, Befestigungstechnik, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
170
100
€ 4,79*
ab € 0,3894*
€ 0,3894*
8 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,3915*
€ 0,3915*
2 Tage
200
100
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,42*
14 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,3462*
€ 0,4251*
100
€ 4,90*
ab € 0,3612*
€ 0,4381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3894*
€ 0,46339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.