Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1390 (ähnl.) 3.6 galZn H/Ö M5 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1390 (ähnl.) 3.6 galZn H/Ö M5 HP
DIN 1390 (ähnl.) 3.6 galZn H/Ö M5 HP
DIN 1390 (ähnl.) 3.6 galZn H/Ö M5 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645055146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645055146
EAN/GTIN:
     4011645055146
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm
Spannschlösser, ähnl. DIN1390 (LBW), Haken/Öse, Temperguss, Stahl
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308517
Artikel:
M5
l1:
50 mm
d1:
50 mm
VE:
100 Stück
Herstellerartikelnummer:
2100700003
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Gewicht 1000 Stück:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Ketten-, Seilezubehör, DIN, 1390, (ähnlich), Spannschloss, Befestigungstechnik, (ähnl., 1390), DIN1390, Spannschloss DIN 1390 (ähnlich), DIN 1390 (ähnlich) Spannschloss, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
100
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,68*
Lager 7
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 41,06*
€ 43,34*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4.334,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.