| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4011645055436 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4011645055436 EAN/GTIN: 4011645055436 |
| |
|
| | |
| Choker-Durchstecknadel • Stahl, galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30308457 | Länge: | 230 mm | Gewicht: | 0,165 kg | Durchmesser: | 10 mm | VE: | 1 Stück | Ursprungsland: | Land unbekannt | Herstellerartikelnummer: | 2101300005 | Herstellername: | Pötz & Sand GmbH & Co. KG | Markenname: | PÖSAMO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,69* | € 6,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,13* | € 6,86* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,73* | € 6,90* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,77* | € 6,93* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 5,62* | € 8,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|