Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade schwarz-Zn 10,0mm-3,8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade schwarz-Zn 10,0mm-3,8"
Schäkel gerade schwarz-Zn 10,0mm-3,8"
Schäkel gerade schwarz-Zn 10,0mm-3,8"
Schäkel gerade schwarz-Zn 10,0mm-3,8"
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645058802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645058802
Suchbegriffe:
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, verzinkt

• Gesenkgeschmiedet • Mit Zollgewinde

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308525
Abmessungen:
10,0 (3/8") mm
Tragkraft:
300 kg
b1:
20 mm
H1:
40 mm
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
2100300242
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Oberfläche:
schwarz verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, gerade, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
175
25
€ 4,95*
ab € 1,5808*
€ 2,1208*
25
€ 4,90*
ab € 1,7823*
€ 2,4971*
5 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 1,8716*
€ 2,5734*
2 Tage
175
25
€ 7,90*
ab € 1,94*
€ 2,59*
Lager 7
149
1
€ 4,79*
ab € 1,87143*
€ 2,91143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91143*
€ 3,4646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58143*
€ 3,0719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51143*
€ 2,9886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41143*
€ 2,8696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32143*
€ 2,7625
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87143*
€ 2,227
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.