Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rex-Blumenkelle mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rex-Blumenkelle mit Stiel
Rex-Blumenkelle mit Stiel
Rex-Blumenkelle mit Stiel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011798481403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011798481403
EAN/GTIN:
     4011798481403
Suchbegriffe:
Blumenkelle
Pflanzenkelle
blumenkelle
Rex-Blumenkelle

• Geschmiedet • Mit 1A dunkel lackiertem Eschenholzgriff (PEFC zertifiziert) • "Selbst ist der Mann" PRAXISTEST Ausgabe 04/2017: GUT (1,7)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30152794
Länge:
165 mm
Gewicht:
270 g
Ursprungsland:
Frankreich
Herstellerartikelnummer:
54814
Herstellername:
SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG
Markenname:
REX Friedrichstal
Weitere Suchbegriffe: Blumenschaufel, Rex, Gartenwerkzeug, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
7
€ 6,95*
ab € 16,66*
€ 23,34*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,32*
€ 23,65*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 17,35*
€ 23,69*
7 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 17,96*
€ 24,48*
1
€ 4,90*
ab € 16,98*
€ 24,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55710
ab € 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.