Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe XT70 115 x 1,0mm ger. Rhodius


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe XT70 115 x 1,0mm ger. Rhodius
Trennscheibe XT70 115 x 1,0mm ger. Rhodius
Trennscheibe XT70 115 x 1,0mm ger. Rhodius
Trennscheibe XT70 115 x 1,0mm ger. Rhodius
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011890061343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     207436
EAN/GTIN:
     4011890061343
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe XT70 für Edelstahl

• Hohe Schnittgeschwindigkeit und hohe Standzeit • Geringe Gratbildung • Geringer Funkenflug • Ohne Zugabe von eisen- und schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt • Für dünnwandige Rohre und Profile sowie für Bleche, Vollmaterial und Flacheisen Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung von Stahl eine anschließende Edelstahlbearbeitung nicht mehr zulässt – Zerstörung der Edelstahl-Legierung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
max. Drehzahl:
13285 min-1
Ø x Stärke:
115 x 1,0 mm
udf_EDE_Katalog:
29333559
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Stärke:
1 mm
Außen-Ø:
115 mm
Max. Drehzahl:
13285 min-1
Herstellerartikelnummer:
207436
Herstellername:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Markenname:
RHODIUS
Tellerform:
gerade
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1, metall-trennscheibe 115mm, mini trennscheibe, Schleifscheibe, Trennscheiben, Trennschleifscheibe, Rhodius, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
800
100
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,46*
2 Tage
800
100
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,74*
2 Tage
800
100
€ 5,45*
ab € 0,61*
€ 0,75*
4 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,75*
Lager 7
299
1
€ 4,79*
ab € 0,56*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.