Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES 24 WC FR 20/60-78-08 LS EST rd. Kl.4 Flüsterf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ES 24 WC FR 20/60-78-08 LS EST rd. Kl.4 Flüsterf.
ES 24 WC FR 20/60-78-08 LS EST rd. Kl.4 Flüsterf.
ES 24 WC FR 20/60-78-08 LS EST rd. Kl.4 Flüsterf.
ES 24 WC FR 20/60-78-08 LS EST rd. Kl.4 Flüsterf.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4012432402754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012432402754
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
Objekt-Einsteckschloss Serie 24, mit Flüsterfalle

• Nach DIN 18251-1, Klasse 4 • Für Innentüren als Objektschloss • 8-mm-Klemmnuss aus Stahl, verzinkt • Mit Stahl-Lagerschalen • Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt • Thermisch fest verbundene Führungselemente aus Polyamid zur Geräuschdämpfung im Schloss und an der Falle • Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt • Stulplänge 235 mm, flachrund, aus Edelstahl

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29741572
Ausführung:
für gefälzte Türen
Schließung:
WC
Herstellerartikelnummer:
A2401N8K/541
Herstellername:
Sächsische Schlossfabrik GmbH
Markenname:
Sächsische Schlossfabrik
Lief.-Art.-Nr.:
A2401N8K/541
Richtung:
DIN links
Stulp:
20 mm
Dornmaß:
60 mm
Entfernung:
78 mm
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, behördenschloss links, behörden einsteckschloss, Einsteckschloss, ObjektschlossObjekt, Schloss, Einsteck, Baubeschläge, Türbeschlag, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,04*
€ 16,95*
€ 5,90*
ab € 12,67*
€ 18,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 13,55*
€ 19,03*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 14,41*
€ 20,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.