| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4012789256581 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4012789256581 EAN/GTIN: 4012789256581 |
| |
|
| | |
| Profiltür-Drückergarnitur, Serie Liverpool, 1313G/3357N • HOPPE-Aluminium-Profiltür-Langschild-Garnitur (Türgriff-Garnitur) • Serie Liverpool • Türgriffe fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder • HOPPE-Profilvollstift-Verbindung • Schilder mit Stütznocken • Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteck- muttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29743643 | Ausführung: | 8/92 mm, PZ, F9016 weiß | Typ: | Rahmengarnitur | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 2896963 | Herstellername: | HOPPE AG | Markenname: | HOPPE | Lief.-Art.-Nr.: | 2896963 | für Türstärke: | 67–72 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profiltür-Drückergarnitur, Profiltür-Garnitur, Profiltür-Wechselgarnitur, Rohrahmendrückergarnitur, Beschlag, Rohrrahmen, Rohrrahmentürbeschlag, Profiltür, Rohrrahmentür, Schmalrahmentür, Baubeschläge, Beschläge, Schmalrahmentürbeschlag, Türbeschlag, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 29,89* | € 39,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,96* | € 39,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,71* | € 39,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,04* | € 42,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 32,47* | € 43,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|