Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiWeGr78G/2221A/2440 GRT F1 ES0 8 PZ-72 37-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiWeGr78G/2221A/2440 GRT F1 ES0 8 PZ-72 37-42
SiWeGr78G/2221A/2440 GRT F1 ES0 8 PZ-72 37-42
SiWeGr78G/2221A/2440 GRT F1 ES0 8 PZ-72 37-42
SiWeGr78G/2221A/2440 GRT F1 ES0 8 PZ-72 37-42
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4012789342345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012789342345
EAN/GTIN:
     4012789342345
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Schutz-Langschild-Wechselgarnitur 78G/2221A/2440

• HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechselgarnitur • PZ-gelocht • Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18257 ES0 (SK1) • Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriff lose • Wartungsfreies Gleitlager • Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil) • Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken • Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29744120
Ausführung:
Wechselgarnitur
Material:
Aluminium
Vierkant:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
3962563
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Oberfläche:
F1
Lief.-Art.-Nr.:
3962563
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
37–42 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, langschilder pz, Drückergarnitur, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsbeschläge, Sicherheitsgarnitur, Baubeschläge, Türbeschlag, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 21,09*
€ 28,67*
2 Tage
70
1
€ 4,99*
ab € 21,77*
€ 28,88*
4 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 23,06*
€ 30,19*
2 Tage
70
1
€ 5,45*
ab € 23,37*
€ 30,35*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 28,21*
€ 36,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3841104
ab € 17,51*
Ähnlich
Hoppe
3958791
ab € 17,43*
Ähnlich
Hoppe
3841139
ab € 19,93*
Ähnlich
Hoppe
3962459
ab € 24,86*
Ähnlich
Hoppe
3962571
ab € 21,16*
Ähnlich
Hoppe
3962539
ab € 24,98*
Ähnlich
Hoppe
3962580
ab € 23,91*
Ähnlich
Hoppe
3962555
ab € 31,07*
Ähnlich
Hoppe
3962336
ab € 25,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.